cca電線のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
107件の「cca電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 バッテリー ブースター」、「ジャンプケーブル」、「バッテリーリード線」などの商品も取り扱っております。
ブースターケーブル モノタロウランキング1位
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ランキング2位
突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)ランキング3位
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブースターケーブル 清和工業ランキング4位
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
9,198税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

CCAブースターケーブル 三和自動車部品工業ランキング5位
0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、 車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、 「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。 素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。 横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。 ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。
材質銅100%
1セット
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5電圧(V)12/24寸法(mm)430×410材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
1セット
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
1セット(2本)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

AQUA DREAM(アクアドリーム)プラチナブースターケーブル
突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
1セット
839税込923
当日出荷