- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- cn-13-c3のおすすめ人気ランキング
cn-13-c3のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新2件の「cn-13-c3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PM2-LH10」、「pm2-lf10」、「pnp npn変換」などの商品も取り扱っております。
適合
限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げ半径(mm)
R2
型式
親ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
3
適合
ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コンタクト)
リン青銅(ハンダメッキ処理)
周囲温度(℃)
-10~60
寸法(mm)
300
対応
カラーセンサー
コネクタ
2.54mmピッチ
1本
¥500
税込¥550
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)