- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- co2ボンベのおすすめ人気ランキング
co2ボンベのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新129件の「co2ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガスボンベ」、「二酸化 炭素 ボンベ」、「CO2ボンベ用レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用
寸法(mm)
48×45×25
質量(g)
16
1セット(16g×2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容
高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
エアボンベ×2
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ
仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ
使い切り
内容量(mL)
98
空気圧力(MPa)
18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ブローオフ(L13010)用
長さ(mm)
130
質量(g)
290
ガス容量(g)
74
危険物の類別
非危険物
本体寸法 直径(mm)
40
ガス容量(L)
約40(20℃時)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
材質
アルミ
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番
434-6726
材質
C3771B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用ガス
CO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス
炭酸ガス
付属品
ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合
CO2
寸法(mm)
入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)
2.3
電源
100V/190W
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×180
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量
25NL/min
二次側圧力(MPa)
~0.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)
1330
全幅(mm)
580