creのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
15,652件の「cre」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無臭 潤滑材」、「CRE556」、「cre 5-56」などの商品も取り扱っております。
クレ5-56 呉工業(クレ)ランキング1位
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)ランキング2位
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
1本
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)ランキング3位
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)ランキング4位
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スーパー5-56 呉工業(クレ)ランキング5位
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
1枚
799税込879
3日以内出荷

コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
1個ほか
279税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁付け
シリーズGlory Nシリーズ全長L(mm)1820材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー。(カバー)プラスチック/オフホワイト
1セット(5本)ほか
24,980税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(320mL)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジーンズをリベットで飾ったり、ベビー服にプレスファスナーを付けたり、パーカーの紐を通す穴を開けたり、ハトメ(アイレット)を付けたり、プリムの「Vario Creative Tool」を使えば、簡単に、様々な加工が可能になります。人間工学(エルゴノミック)に基づいたソフトタッチのハンドルは、手になじみやすく滑りにくい。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。。<快適な操作性と正確性>。ハンドルには3つのポジションがあり、力を入れずに、静かに、正確に作業できます。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための、長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。オプション販売のテーブルクランプ(型番390904)を使う事により、安定性が増します。。<穴あけはとても簡単>。ハンドルを上げ、パンチツールを挿入し、布地をセットします。その後、ハンドルを下げ、圧力をかけて生地に穴を開けます。。。パンチングツールはすでに付属しており、別売りのツールで様々な金具を取り付けることが可能になります。さらに、プリムのバリオ・プレスファスナー、パンチ、ハトメプライヤーの快適な代替品として、既存のプリム製ツールセットやプリム製以外の互換性も期待できます。
セット内容ハンドプレス機本体、パンチングツール付属 2.5、3.0、3.5、4.0mm各1個アラバスターWH/ダークVI/ラベ本体寸法(mm)193×59×125
1台
13,980税込15,378
翌日出荷

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0160アズワン品番65-7896-25
1袋(10個)
9,438税込10,382
7日以内出荷

日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
14,498税込15,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
69,980税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14税込15
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

セット内容強力ホックボタン(ドットボタン)取付用コマ Φ15mm上コマと下コマ1組ずつ適合サイズ直径15mm用
1個
899税込989
翌々日出荷

あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


セット内容スナップボタン(Anorak)取付用コマ Φ12mm/15mm/20mm用上コマと下コマ+ボタン取付下コマ各サイズ1つずつ適合サイズ直径12mm・15mm・20mm用
1個
1,698税込1,868
翌日出荷