d-sub 37ピン ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
134件の「d-sub 37ピン ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-sub37ピン コネクタ」、「d-sub 37」、「D-SUB コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ケーブル 40芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケーブル 2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル 37芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状 D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケーブル 40芯シールドケーブル(20ペア) 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧 AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 適合電線 0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法 はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル 37芯フラットケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 3A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。幅 = 7.57mm。深さ = 10.64mm。コンタクトサイズ = 0.127 μ。最高使用温度 = +135℃。最低使用温度 = -55℃。。450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
34,340 税込37,774
5日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル 2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 6.5 シールド 2重シールド 結線方式 クロス結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ
。Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6816 アズワン品番 65-7469-21
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状 オス 仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 結線方法 はんだ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)