- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dサブコネクタ フードのおすすめ人気ランキング
dサブコネクタ フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「dサブコネクタ フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9ピンD-SUBコネクタ 変換」、「rs232コネクタ」、「d-sub フード」などの商品も取り扱っております。
好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)
鋼/ニッケルめっき
材質(ロックねじ)
黄銅/ニッケルめっき
規格
RoHS指令
材質(ハウジング)
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-25~+85
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)
ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
仕上
亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料
鋼
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー
仕様
コンタクト数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。ボディ向き = 45 °。色 = シルバー。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = ADK。。TE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別
ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状
ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別
ジャンクションシェル
材質/仕上
(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプ
C4型(金属フード)
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上
(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
0
長さ(mm)
33
色
グレー
高さ(mm)
30
質量(g)
27
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
25
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
オス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
直形フード
材質/仕上
ABS 樹脂/ Ni めっき
ねじの種類
M2.6
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
絶縁抵抗(MΩ)
103)以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力
極数×3.33N以下
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクト接触部)
黄銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
黄銅
材質(シェル)
鋼
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地金メッキ
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地錫メッキ
処理(シェル)
ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)
200
単体抜去力(N)
0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。
材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。
RoHS対応製品。
ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。
クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。
CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。
仕上
ニッケル下地クロムめっき
材料
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状
オス
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
結線方法
はんだ
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
5(コンタクト1芯当り)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以下
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
はんだ
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ
プレスコンタクト
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応