- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- dc2のおすすめ人気ランキング
dc2のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新21,073件の「dc2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山善 水冷ベスト」、「山善 冷風扇」、「山善 水冷服」などの商品も取り扱っております。
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)
25
全長×全幅W×全高(mm)
1090×475×950
燃料タンク容量(L)
0.6
エンジン総排気量(cm3)
49.4
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
スズキ
保証期間
6ヶ月又は1万Km
基本交換部品
シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
主な適合車種
SUPERBIKE 998R 2002-2002年式:リア右に使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
色
ブラック
仕様
USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×112×35
最大消費電力(W)
72
LED色
ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台
ネジ止め式 / 2ピン
ジャック径(Φmm)
内径2.1×外径5.5
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.0MB)
サーマルカメラに使える
セット内容
本体x1
材質
プラスチック、銅
寸法(mm)
40×100×80
寸法(Φmm)
2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)
対応機種
051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA
定格出力
DC12V2A
形態
包装:PP袋入り
アズワン品番
64-8310-31
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
仕様
●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3127
アズワン品番
65-8055-05
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40
仕様
●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3147
アズワン品番
65-8055-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
色
ブラック
仕様
USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48×98×34
最大消費電力(W)
72
LED色
ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
仕様
●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3146
アズワン品番
65-8055-07
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。