ddk 57のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
30件の「ddk 57」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB GPIB」、「ddk 57-30240」、「パラレルプリンター」などの商品も取り扱っております。
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 3/コンタクト タイプ L形ディップタイプ 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体) PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ) ステンレス鋼
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法 はんだ付け 材質(コンタクト)/処理 銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体) DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ) 5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線 単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ ノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃) -55~+105 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 1 材質(コンタクト)/処理 Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 適合電線範囲 AWG(#) (より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min) AC500
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 適合電線 (最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 定格電圧(V) AC500(rms) 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A) 5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vで500以上 適合電線 (最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 24。ピッチ = 2.16mm。取り付けタイプ = スルーホール。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 1A。シリーズ = Centronics。コンタクト材質 = 真鍮。。90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
880 税込968
翌々日出荷


仕様 コンタクト数 = 36。ピッチ = 2.16mm。取り付けタイプ = スルーホール。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。シリーズ = Centronics。。90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
翌々日出荷


種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート オープンエンドカバー、青 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -55~+105 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 1 材質(コンタクト)/処理 Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) (より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min) AC500
1セット(100個)ほか
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタ
タイプ コネクタ 適合規格 GPIB コネクタアダプタ アズワン品番 64-8863-58
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状 ソルダカップ形 取付方式 ハンダ付けタイプ 定格電圧(V) AC500(r.m.s.) 定格電流(A) 5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm) Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.2(導体断面積)またはAWG24
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高さ(mm) 17.2 厚さ(mm) 8.8 仕様 レセプタクル用キャップ 材質 ポリエチレン 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC500 定格電流(A) 5 結合方式 ねじ コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ
1個
299 税込329
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライプリンタケーブル
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ライトグレー シールド 2重シールド 結線方式 ストレート全結線 変換タイプ オス - オス コネクタ1 セントロニクス36ピン コネクタ2 セントロニクス36ピン
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V) AC250(rms) 定格電流(A) 1/コンタクト 耐電圧 AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 適合電線 AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 RoHS指令 材質(ハウジング) ABS樹脂 使用周囲温度(℃) -25~+85 シールド効果(電界法) パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz) 処理(ハウジング) ニッケルめっき
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)