- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- dinレール取付金具 idecのおすすめ人気ランキング
dinレール取付金具 idecのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新91件の「dinレール取付金具 idec」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S字 アングル」、「カメダ 金具」、「盤用パーツ」などの商品も取り扱っております。
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
主な用途
DINレール取付金具
タイプ
DINレール取付用アダプタ
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
3
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ
3価クロメート
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)
25
厚さt(mm)
3
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ
3価クロメート
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
3
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
省スペースタイプの端子台支持金具です。
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
DINレール35mm幅対応
材質
SECC
付属品
取付ねじ
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質
鉄
板厚(mm)
3
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
材質
本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状
タッチダウン形
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC2500