eリング プライヤー 2mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「eリング プライヤー 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e リング 外し 工具」、「ワッシャ外し」、「eリング 2mm」などの商品も取り扱っております。
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ビニールグリップ付、ばね付 爪形状 曲爪 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 145 トラスコ品番 280-9877 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸・穴兼用 使用範囲(Φmm) (軸用)2~9、(穴用)6~9 質量(g) 85 トラスコ品番 859-0829 寸法A(mm) 143 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 95 機能 切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める E(°) 65 サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類 セット品 全長(mm) 275 クロー形状 2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°) 0、15、45、90 使用範囲(Φmm) 60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品 スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質 クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類 その他プライヤ 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具 200ピース用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)