- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- fcnケーブルのおすすめ人気ランキング
fcnケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「fcnケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCNコネクタハーネス」、「FCN」、「三菱電機 端子台」などの商品も取り扱っております。
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1473381-1
コネクタB
TYCO-AMP、1473381-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
UL20276-SB AWG28×20P
仕様
(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ
ケーブル
9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
-
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線
材質
非鉛耐熱PVC
質量(g)
130
ケーブル長(m)
1
芯数
40
絶縁抵抗(MΩ)
100
コネクタ
MIL-MIL
シールド
無し
UL規格
UL STYLE 2464 80℃ 300 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
0.232以下
耐電圧(V/min)
AC 500
ケーブル形状
ストレート
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
極数
40
形状
ストレート
種類
角型
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC500
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
適合電線(mm2)
0.75~2
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm2)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
ケーブル
40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])
28