- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- fcn-361のおすすめ人気ランキング
fcn-361のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新5件の「fcn-361」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCN-361J040-AU」、「三菱 シーケンサ コネクタ」、「ide ケーブル」などの商品も取り扱っております。
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
-
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1473381-1
コネクタB
TYCO-AMP、1473381-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
UL20276-SB AWG28×20P
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
極数
40
形状
ストレート
種類
角型
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
仕様
(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ
ケーブル
9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)
1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数
6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)
Max.60、85/Min.-55、-30
列数
2.4
コネクタ形状
プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向
開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格
UL、C-UL/CSA
適合電線
ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式
圧接、圧着
開口部(mm)
2.54
接点部
めっき:金
適合電線サイズ
(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色
黒、白
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様
32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類
端子台アダプタ
保護構造
IP2X
接続可能電線(mm2)
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
寸法(mm)
融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。
新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。
レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
1
材質
端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)