frs-110のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
11件の「frs-110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRS-101」、「バイク 配線 カプラー」、「cdi カプラー」などの商品も取り扱っております。
防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンランキング1位
1袋(3個)ほか
499税込549
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スパイラルリテイニング FRS 大阪魂ランキング2位
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
1袋(3個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

ION パッセンジャー フットレストキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ランキング3位
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION パッセンジャー フットレストキット
適合車種Triumph/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/
1個
29,980税込32,978
36日以内出荷

オープンエンド マックスウェイトTシャツ フォレストグリーン 110 フェリックランキング4位
フォレストグリーンサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
1枚
999税込1,099
6日以内出荷

SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂ランキング5位
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
1個ほか
792税込871
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION フットレストキット
適合車種Triumph/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/
1個
29,980税込32,978
36日以内出荷

1パック(5個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

適合車種Triumph/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2018)/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/
1個
29,980税込32,978
36日以内出荷

適合車種BMW/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/R 1200 R (2011-2014)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/Triumph/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/
1個
29,980税込32,978
36日以内出荷

用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
1パック(50個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION フットレストキット
適合車種Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville T100 (2004-2016)/Scrambler (2005-2008)/
1個
29,980税込32,978
36日以内出荷


カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
1セット
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
1セット
599税込659
当日出荷

タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP
1セット(10組)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRS)
用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
799税込879
当日出荷

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)