frs-110のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
11件の「frs-110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRS-101」、「バイク 配線 カプラー」、「cdi カプラー」などの商品も取り扱っております。
日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング メス FRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
1袋(3個)ほか
499 税込549
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION パッセンジャー フットレストキット
適合車種 Triumph/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

フォレストグリーン サイズ 110 混率(%) 綿100 肩幅(cm) 29 袖丈(cm) 12 身幅(cm) 34 生地 厚さ:6.2オンス 身丈(cm) 45
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
792 税込871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION フットレストキット
適合車種 Triumph/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

1パック(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合車種 Triumph/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2018)/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

適合車種 BMW/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/R 1200 R (2011-2014)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/Triumph/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION フットレストキット
適合車種 Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville T100 (2004-2016)/Scrambler (2005-2008)/
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

タイプ オス・メス(ロック付き) 寸法L(mm) メス:34/オス:30 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56 材質 PP
1セット(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様 HM090 適合電線(mm2) 0.3-1.25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm) 5.8 寸法W(mm) 5.7 材質 シリコンゴム 適合電線(mm2) 0.3~1.25 アズワン品番 64-9723-53 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ 中継・基板用 ピッチ(mm) 5.8 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 300 耐電圧 AC1700 r.m.s 定格電流(A) (最大)10 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別 HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)