gisuke 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
193件の「gisuke 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスドライバー T4」、「gisuke ラチェット」、「gisuke カッター」などの商品も取り扱っております。
仕様 目盛り付、JIS規格 材質 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC43 表面処理 クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。 仕様 11機能in1 材質(本体) ステンレス鋼、アルミニウム 機能 ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質 ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類 その他プライヤ 機能 プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ 材質(本体) ステンレススチール 材質(ハンドル) アルミ、ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm) 【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番 855-3697 セット内容 ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質 ステンレス、アルミ 質量(g) 320
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質 金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 厚さ(mm) 21 寸法(mm) 54×105 質量(g) 240 機能 ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷