- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- glad ラップのおすすめ人気ランキング
glad ラップのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新64件の「glad ラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トカゲの駆除」、「ヘビ 駆除 剤」、「トカゲ忌避剤」などの商品も取り扱っております。
オカモト[安全靴・作業靴]カシニーナ ピタッとラップ
冷凍保存にも電子レンジ加熱にも使える機能バランスを重視して開発されたポリエチレン・ポリプロピレン(複合体)の新素材フィルムのラップです。
電子レンジ○
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ○材質(刃)ブリキ種別家庭用
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレン色ホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。関連資料使用例カット数50
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-70材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン
EBM(江部松商事)ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプ
寸法(cm)31.5EBM品番3710310
1個
¥799税込¥879
当日出荷
Genesee Scientific CorporationGlad Press'n Seal , 140sq ft 43.4mx30.0cm , 1 Roll/Unit
アズワン品番65-3790-90
1個
¥6,498税込¥7,148
93日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
1本(510mL)
¥469税込¥516
当日出荷
シナジートレーディンググラッド プレス&シール フードラップ
しっかりとした粘着力が特徴のラップです。片面にシール加工がされている為、食材の真空パックもできるので、食品の鮮度を保ちます。
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
宇部フィルムポリラップ
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
幅(cm)45寸法(cm×m)45×50耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-70材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン
1個(50m)
¥459税込¥505
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。
耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ○材質(刃)ブリキ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥429税込¥472
当日出荷
強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。
安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。
用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に寸法(mm)H189×59×59有効成分フェンプロパトリンアズワン品番65-1225-96対象動物ヘビ
1本(300mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05




![カシニーナ ピタッとラップ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52925094-250206-02.jpg)

![浸透圧脱水シート ピチット オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00434963-220906-02.jpg)