- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- h3a h3c h3のおすすめ人気ランキング
h3a h3c h3のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新582件の「h3a h3c h3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源オフディレータイマー」、「リレー付間欠タイマ」、「パナソニック タイマーリレー」などの商品も取り扱っております。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)
約45
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力
3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間
0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性
5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷
DC5V、1mA(参考値)
セット誤差
±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モード
オンデレー
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差
±5%以下 (最大目盛値)
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様
0.05s~300h
電圧の影響
±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
時間仕様
15分
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様
時間レンジ固定
種別
モノファンクションタイマ
質量(g)
約50
保護構造
IP40
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
端子の種類
プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
EMC規格
(EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
瞬時接点
なし
端子配置
上部:電源端子、下部:出力端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
色(本体)
黒
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰