- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- iQ-Rシリーズのおすすめ人気ランキング
iQ-Rシリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新83件の「iQ-Rシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 got」、「電源制御ユニット」、「三菱 シーケンサ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
USBポート
USB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語
ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)
4096
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点
ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)
入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)
50/60±5%
ヒューズ
内蔵(交換不可)
過電圧保護(V)
5.5~6.5(DC5)
適合ユニット型式
MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
質量(kg)
0.17
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)
入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子
18点端子台
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)
入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級
IP2X
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
サージキラー
ツェナーダイオード
絶縁耐圧(V/1分間)
AC510
データ形式
スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×110
通信方式
回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信
伝送速度(bps)
1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400
同期方式
調歩同期方式
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
入出力点数(点)
32点(I/O割付:インテリ 32点)
種別
基本ベース
ユニット種別
基本ベースユニット
電源ユニット装着可否
必要
質量(kg)
0.13
入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
出力点数
32点
入力点数
32点
保護等級
IP2X
応答時間
[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms。[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)
消費電流(A)
0.22(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)
DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)
ヒューズ
なし
コモン仕様
(入力)32点1コモン
配線方式
40ピンコネクタ×2
最大負荷電流(A)
0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン
入力電流(mA)
4.0 TYP.(DC24V)
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入出力占有点数
32点(I/O割付:入出力混合 32点)
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC510rms
入力抵抗(kΩ)
5.3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
質量(kg)
0.26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)
0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×110
入出力占有点数
16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
位置決めデータ
600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×110
制御単位
mm、inch、degree、pulse
制御方式
PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能
(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
接続
(カスケード接続段数)最大20段
通信方式
トークンパッシング方式
インターフェース
RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)
1G/100/10M
適合コネクタ
RJ45コネクタ
伝送方法
ベースバンド
最大ネットワーク数
239
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様
最小演算周期:62.5μs
シリーズ
IQ-R
制御方式
位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御
接続方式
(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)
アンプタイプ
接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×32×18.5
質量(kg)
0.02
挿抜回数
50回以内
適合
R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用
適合レール
TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷