inax 便座 ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
110件の「inax 便座 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「inax 便座 部品」、「ドア 開閉 音 防止」、「cw-h22 部品」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:左回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体 TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)ロータリーバンパー TD14
開閉角度(°) 110° 耐久回数 5万回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 10 種類 軸型 長さL(mm) 37 材質(軸) ポリブチレンテレフタレート 仕上 (本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受) ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm) 14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g) 38 種類 軸型 長さL(mm) 55 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g) 10.5±1 使用温度範囲(℃) -5~50 使用油 シリコーンオイル 使用角度(°) 115
1個
649 税込714
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質 ポリアセタール(POM) 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 41.8 種類 軸型 材質(キャップ) ポリアセタール 材質(シャフト) 亜鉛合金 開き角度(度) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 亜鉛合金 素地 質量(g) 62 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:4) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状 前丸 質量(kg) 約2.5 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) 0~40 温度(℃) (暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W) 45 安全装置 (暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長さ1.2 機能 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節 (暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W) (暖房便座)45 定格電源 AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年) 136 省エネ基準達成率(%) 103 適合便器 (G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ステンレス鋼 質量(g) 10 種類 軸型 長さL(mm) 37 仕上 素地 幅W(mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体) ステンレス鋼/素地 材質 ステンレス鋼 質量(g) 16 種類 軸型 長さL(mm) 37 材質(ねじ部) ステンレス鋼/素地 仕上 素地 材質(軸受) ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)