isse スノーソックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「isse スノーソックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノーソックス」、「タイヤ すべり止め」、「タイヤチェーン 簡易」などの商品も取り扱っております。
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容 2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質 ポリオレフィン 質量(g) 1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500 関連資料 サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品 軍手+補修リング(2種類×2) 材質 スチール+PVC 取扱説明書 (109.0MB)
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け 材質 ポリエステル 材質(ゴム) 天然ゴム 関連資料 (0.3MB)
1セット(2枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途走行距離・機会の多いドライバー向け 材質 ポリエステル 材質(ゴム) 天然ゴム 関連資料 (0.1MB)
1セット(2枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。 付属品 手袋、取付説明書 材質 布、ゴム
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用 付属品 ゴムバンド 材質 SWM-B 形状 ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品 バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋 セット内容 チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部 関連資料
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。 クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません) 付属品 手袋 材質 接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC 形状 ラダータイプ
1セット(2個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
1セット(2個)
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm) 37 材質 ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質 ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満) 付属品 手袋、補修リンク 形状 亀甲タイプ
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質 ゴム(非耐油性)
1足
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)