- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- j型ボルトのおすすめ人気ランキング
j型ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新128件の「j型ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「j型 アンカーボルト」、「m8 フックボルト」、「Qフック」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
外径(Φmm)
(亀座)23
ボルトねじ寸法
1/4
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)
スチール
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)
6
口径(Φmm)
20
種別
J型
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-2194
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
J型のアンカーボルトです。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)
50
ボルトねじ寸法
1/4
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!