- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- kovax ファインカットのおすすめ人気ランキング
kovax ファインカットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新77件の「kovax ファインカット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインカット」、「KOVAX」、「耐水ペーパー P150」などの商品も取り扱っております。
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)
228×280
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。
目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨
シートサイズ(mm)
228×280
形状
シートタイプ
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
適合材
FRP、プラスチック、金属、木工など
接着剤
R/R
RoHS指令(10物質対応)
対応
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)
230×280
厚さ(mm)
0.7~1.0
基材
クラフト紙CW
適合材
金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。
基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。
手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。
レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。
適合材
金属、木工、樹脂など
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥粒
アルミナ質研削材
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
形状
シートタイプ
色
(基材)茶色、(砥材)黒
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
シートサイズ(mm)
230×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)
約230×280
基材
Cw
適合材
金属、木工、FRPなど
接着剤
R/R
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。
形状
1001
基材
Cw
シートサイズ(mm)
230×280
砥粒
C
接着剤
R/R
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)
230×280
基材
Cw
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥材
A
形状
マジック式
ベルト幅(mm)
75
接着剤
R/R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材
金属、FRP、プラスチック、木工など
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.7kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(700mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数
1300rpm
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.7kg
一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。
木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。
基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)
230×280
砥材
AA
基材
Cw
適合材
木材、金属
接着剤
R/R
環境対策品 NON VOC。
抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。
優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。
2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。
用途肌調整用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整
色
白色
最適なポリッシャーの回転数
1800rpm
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.7kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(700mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷