ktc 21のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
255件の「ktc 21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「21mm ソケット KTC」、「KTC ソケット」、「21mm ソケット」などの商品も取り扱っております。
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18 寸法sq.(mm) 12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm) 12.7 寸法S(mm) (六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番 823-0850 セット内容 BP49-17、19、21 質量(g) 560 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法H(mm) BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm) BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 60 質量(g) 140 寸法D2(mm) 21 寸法l(mm) 15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm) 101.2 寸法e(mm) 18 寸法L2(mm) 100 寸法D3(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.) 12.7 ソケット形状 6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質 SCM440 全長(mm) 110 差込角(sq.) 1/2(12.7mm) 深さ(mm) 21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm) 19 ソケット形状 6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 100 質量(g) 200 寸法D2(Φmm) 22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構 あり 仕様 十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)