- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- kure パーツクリーナー プラスチックセーフのおすすめ人気ランキング
kure パーツクリーナー プラスチックセーフのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「kure パーツクリーナー プラスチックセーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 除去 スプレー」、「バイク パーツ クリーナー」、「KURE パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)
402
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)
-20~40
仕様
逆さ噴射可
成分
シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分
イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様
逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分
石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!。すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。
特性
遅乾、逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ、機械部品
主な用途
油汚れ
仕様
逆さ噴射可
質量(g)
414
タイプ
遅乾タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別
油性、エアゾール
タイプ
強力、速乾
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番
475-7467
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様
逆さ噴射可
成分
アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)
-20~40
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)
650
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.65L
危険物の性状
非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。
すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。
ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。
逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂
機械、治具、工具の保守管理
特性
逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
仕様
逆さ噴射可
成分
石油系溶剤、アルコール類
使用温度範囲(℃)
-20~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性
逆さ噴射可
主な用途
油汚れ
タイプ
速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×351
適合機器
機械設備、金属部品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
450mL
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
450
1本(756mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様
逆さ噴射可
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分
シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別
油性、エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性
逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
仕様
逆さ噴射可
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分
キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
超強力、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
特性
速乾
成分
n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤
トラスコ品番
126-2955
タイプ
速乾性
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
1-6383-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
420
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別
油性、エアゾール
特性
強力、速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
タイプ
中速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
650mL
危険物の性状
非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷