- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- l型フックボルトのおすすめ人気ランキング
l型フックボルトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新144件の「l型フックボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がりボルト」、「フックボルト m10」、「フックボルト ロング」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
ナット1個、ワッシャ1個
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品
カットアンカー
トラスコ品番
849-1555
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
33
種類
洋折釘
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11
寸法D(mm)
6
表面処理
(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
表面処理(本体)
ヘアーライン
使用荷重(kN)
0.20
材質(カットアンカー)
鉄
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法T(mm)
2
材質(カットアンカー)
鉄
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番
750-7780
質量(kg)
4
フック全長(mm)
25
アズワン品番
65-1968-83
フック径(mm)
3
フック高さ(mm)
17
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応