- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- l字パイプのおすすめ人気ランキング
l字パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新238件の「l字パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 曲げ 90」、「ステンレス パイプ 曲げ」、「単管パイプ 90度」などの商品も取り扱っております。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
エルボ
使用流体
水
材質
塩化ビニール
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
材質
硼珪酸ガラス-1
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。
材質
スチール
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質
ポリプロピレン
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(STKM)
全長L1(mm)
210
肉厚t(mm)
2.3
全長L2(mm)
290
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)
1.6
全長L2(mm)
1000
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール