led テール ストップランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「led テール ストップランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイマウントストップランプ」、「トレーラーテール」、「リアフォグランプ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ S25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm) 20×49 消費電力(W) 約0.8~3.0 電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g) 15 寸法 25×52 消費電力(W) 2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 LED寿命(時間) 30000 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 36
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ T20 ホワイト 電圧(V) DC12 口金 その他 外径×長さL(Φ×mm) 20×49 色温度(K) 6000 フィラメント ダブル LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用) 電圧(V) 12
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様 12V用
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
649 税込714
当日出荷

ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm) 77 CRFX RED 高さ(mm) 15 奥行(mm) 32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm) 23 全長(mm) 47 消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm) 106 高さ(mm) 20 奥行(mm) 19
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm) 52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA) DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 仕様 ブレーキ/スモール、バックランプ仕様 適合 JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696 寸法(mm) Φ102×奥行42.5 LED色 レッド/クリアー 定格電流(mA) 24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様 【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有 全長(mm) 51 電源(V) 12 口金 BAY15D バルブ径(Φmm) 25 チップ数 39 光束(Lm) 320/80 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 S ワット数 3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 53×25 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 138 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g) 15 消費電力(W) 3 寸法(幅W×高さH)(mm) 25×52 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 LED寿命(時間) 30000 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm) 25 【コード】黒/赤 高さ(mm) 20 ねじピッチ(mm) 108 横(mm) 18 コード長さ(cm) 15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ 仕様 ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様 適合 JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696 寸法(mm) Φ102×奥行42.5 光源 LED LED色 レッド/アンバー 定格電流(mA) 24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
4,798 税込5,278
当日出荷