led 点滅 回路 キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「led 点滅 回路 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自己点滅型led」、「led フラッシュ 回路」、「点滅キット」などの商品も取り扱っております。
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約30 電源電圧(V) DC3.5-5(要安定化) 入力感度 約2V(min) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
499 税込549
当日出荷

トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類 工作キット LED Φ5×2 電源電圧(V) DC9(DC6~9可) 動作電流(mA) 約25(DC9V時) 点灯時間 周期/約1秒 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×50×17
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
512 税込563
当日出荷

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類 工作キット LED Φ5×8 電源電圧(V) DC12(DC9~15可) 連結数 最大10~15枚まで可能 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 点灯時間 周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類 工作キット LED Φ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V) DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式 連続点灯 駆動方式 PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA) 31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格 12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V) DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類 工作キット LED Φ5(高輝度)×1 電源電圧(V) DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA) 約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業16LEDフラッシャー
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様 調整ボリューム:2個(VR1,VR2) 端子種別 【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法 電源電圧(V) DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5 消費電流(mA) 動作時最大 160(全点灯/最大輝度) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×60×12(ハンダ面突起含まず)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類 工作キット 接点構成 1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類 工作キット LED Φ5×2 発光色 黄緑 電源電圧(V) DC9 (DC5~12可) 点滅 間隔/長い・中間・短いの3段階調整可 動作電流(mA) 約50 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×53×15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類 工作キット 接点構成 1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×47.5×15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類 工作キット 仕様 LEDチェック回路(定格電流回路):1回路 電源(V) 標準3.0(1.8~3.6) 電源 単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×57×30 電流(mA) 点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え) 動作電流(mA) アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65 待機電流 アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
1台
899 税込989
当日出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類 工作キット セット内容 基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷