m&m ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「m&m ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドブルー ポンプ」、「アドブルー bmw」、「アドブルー用流量計」などの商品も取り扱っております。
IBCコンテナに取付できる、アドブルー・尿素水の移送供給ポンプキットです。流量計、オートストップガンノズル付
付属品 IBCコンテナ用取付ステー。24vアドブルー用ポンプ。オートストップガンノズル。流量計。IBC取出用ネジ式アッタチメント。Φ19サクションホース2m。Φ19供給ホース4m 電源 DC24V 5A 対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に TGK品番 742-55-91-01 セット内容 ディスペンサー×1。18mm×35mテープ×1 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 テープ厚さ(mm) 0.03
1セット
759 税込835
当日出荷

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm) 10mm幅×5m巻 幅(mm) 10 長さ(m) 5 タイプ ロールタイプ
1巻ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品 ノズル 成分 尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満) JIS規格 JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態 パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格 K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品 ノズル 成分 尿素32.5%、水67.5% 濃度(%) 尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格 AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態 パックインボックス 密度(g/cm3) 1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率 1.3814~1.3843(20℃)
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束 仕様 ディスペンサー付 幅(mm) 18 材質/仕上 基材:ポリプロピレン。粘着剤:特殊ゴム系塗料 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -40~80 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.03 粘着剤 ゴム系
1セット
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品 ノズル 成分 尿素/水 濃度(%) 尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番 421-6351 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.04 ホワイト 質量(g) 50 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン テープ長さ(m) 50 粘着剤 ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質 基材:PET、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.038 ホワイト 長さ(m) 50 テープ長さ(m) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用 仕様 連続運転 トラスコ品番 509-5719 材質 本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR 質量(kg) 3.6 使用温度範囲(℃) 0~60 電源(V) AC100 揚程(m) 6(押上) 最大吐出量(L/min) 22(1cP時) 使用流体 アドブルー
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に セット内容 - 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.03 質量(g) 37 タイプ 交換用テープ 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35
1巻
389 税込428
当日出荷