m12 1.0のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
54,827件の「m12 1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 ピッチ 1.0」、「m12 1.0 タップ」、「m12×1.0」などの商品も取り扱っております。

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類 M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質 HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
14,500 税込15,950
当日出荷

エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 六角対辺(mm) 14/16 管接続口径 M12×1.0 ねじの種類 (おねじ)M ねじ規格 ミリサイズ ホース内径(Φmm) 6.5~7 使用流体 空気 材質(Oリング) NBR ホース外径(Φmm) 10
1個
699 税込769
当日出荷

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 M 食付 5P 精度表記 STD 種別 中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

種別 半ネジ 材質 鉄(SCM435) 表面処理 クローム 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質(本体) S45C 表面処理 (本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様 スイベル角/9° エスコ品番 EA948DM-4 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 20 寸法B(mm) 15 寸法C(mm) 22 材質(ボール) SUJ2 寸法E M12
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

トラスコ品番 291-9931 長さ(mm) 9 材質/仕上 C3771-B サイズ M12×1.00 質量(g) 117 外径(Φmm) 8 二面幅(mm) 14 質量(g/パック) 14
1パック(20個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

ねじ径 M12 長さ(mm) 18 表面処理 クロメート エスコ品番 EA949MP-1218 頭部形状 六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1袋(5個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質 SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様 コネクタA = M12オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = プッシュイン式継手。接続スタイル = チューブねじ込み。最高使用圧力 = 20バール℃。基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ねじ径 M12 長さ(mm) 10 表面処理 クロメート エスコ品番 EA949MP-1210 頭部形状 六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷


防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)