- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m18 1.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
m18 1.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新472件の「m18 1.5 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト m15」、「m26 ボルト」、「M18 1.5」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
304(SUS 304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/クロメート
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
小箱単位の販売です。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)
鉄(SWCH)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B 1180規格品
強度
4.8
ねじ山種類
メートル並目