- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- m4のおすすめ人気ランキング
m4のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新96,648件の「m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m4 ボルト」、「スペーサー 7mm」、「防水ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
取付ねじ穴サイズ
4.0mm
エスコ品番
EA949HS-243
形状
山形
高さ(mm)
22
接続ねじ
M4
接続方式
丸穴
ばね定数(N/mm)
(下方向)79
支持荷重(N)
(下方向)195
穴サイズ(mm)
4
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対応機種: PageWide Pro 750d/PageWide Pro MFP 777z
適合機種
PageWide Pro 750d/PageWide Pro MFP 777z
色
ブラック
適合機種メーカー
HP
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。SS/S/M/Lの全4サイズ。シャンプーに最適で汚れが目立たない黒。長さが30cmのロングタイプ。ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
手の平:0.1、指先:0.13
色
ブラック
入数(枚)
50
全長(cm)
30
左右区別
左右兼用
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
ねじ径
M4用
材質
ナイロン66
種別
中空(パイプ)
色
半透明
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品
バケットピン2本、調整シム
色
ブラック
関連資料
採寸方法資料(0.04MB)
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
16.3
寸法d(mm)
13
下穴径(Φmm)
13.1
板厚(mm)
2.5~4.0
寸法P(mm)
1.5
ナット
10M-40
ねじの呼び
M10×1.5
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
適合メーカー
ISUZU
主な適合純正品番
8-98034-506・8-98034-506-0
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
エスコ品番
EA638BR-4
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M4
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
ボトルケージ用ボルト。材質:7075-T6 aluminum。重量:4g(4pcs)。トルク規定:4N。サイズ:M5×15mm。内容物:ボルト×4pcs
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング
容量(L)
1
対応
【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』/Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
1個(1L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷