- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- milタイププラグのおすすめ人気ランキング
milタイププラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新136件の「milタイププラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E2エミュレータLite」、「20ピンフラットケーブル」、「コネクタ 14ピン」などの商品も取り扱っております。
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。
ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
誤挿入防止キィが付いています。
材質
インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
耐電圧
AC500V/1分間
定格電流(A)
1
絶縁抵抗
1000MΩ以上
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
デージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)
種類
MILタイププラグ
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC500V/1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
黄銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地/金めっき(0.15μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
色(ハウジング)
黒色
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
スタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
スタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。
ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
材質
インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
耐電圧
AC500V/1分間
絶縁抵抗
1000MΩ以上
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
使用温度範囲(℃)
-55to+105
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数
10極
タイプ
ライトアングル
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷