- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- mr507809のおすすめ人気ランキング
mr507809のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新2件の「mr507809」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気温度センサ」、「o2センサー タップ」、「O2センサー スバル」などの商品も取り扱っております。
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
Maxtec酸素濃度計
小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±3%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95測定範囲(vol%)0~100
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ノーブランド【リビルト】 触媒
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]





![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10699211-081209-02.jpg)



![排気温センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17645793-170706-02.jpg)













![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68147808-170807-02.jpg)