- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- naclのおすすめ人気ランキング
naclのおすすめ人気ランキング
2026/04/03更新167件の「nacl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化ナトリウム」、「食塩」、「kcl」などの商品も取り扱っております。
名称塩化ナトリウム等級一級化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949税込¥1,044
当日出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液
RoHS指令(10物質対応)対応
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
1本
¥2,400税込¥2,640
当日出荷
林純薬工業塩化カルシウム二水和物(研究実験用)
名称塩化カルシウム二水和物等級一級化学式CaCl2 2H2O濃度(%)93.0-103.0化学組成CaCl2 2H2Oアズワン品番89-0063-49危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量147.01CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
林純薬工業塩化カリウム(研究実験用)
名称塩化カリウム等級一級化学式KCl濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
米山薬品工業試薬 1N水酸化ナトリウム溶液
仕様1N水酸化ナトリウム溶液容量(mL)500mLアズワン品番2-5963-26危険物の類別非危険物
1本
¥1,099税込¥1,209
当日出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白
1袋(20kg)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469税込¥516
当日出荷
林純薬工業蒸留水(研究実験用)
名称蒸留水種別蒸留水容量(mL)500等級GR化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
林純薬工業炭酸水素ナトリウム(研究実験用)
名称炭酸水素ナトリウム等級食品添加物 FD規格食品添加物 FD化学式NaHCO3濃度(%)≧99化学組成NaHCO3アズワン品番3-4763-09危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量84.01CAS登録番号144-55-8別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,198税込¥1,294
取扱停止中
名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
HORIBA塩分標準液
適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表アズワン品番2-7423-11保管環境冷蔵
1個
¥34,980税込¥37,778
14日以内出荷