- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- oリング パーフロのおすすめ人気ランキング
oリング パーフロのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新210件の「oリング パーフロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーフロ」、「oリング ffkm」、「oリング バイトン」などの商品も取り扱っております。
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能
耐薬品、耐熱
耐熱温度(℃)
260(瞬時最高)
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ
75
機能
耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質
KPF(パーフルオロゴム)
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)
0~200
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質
MP300B
硬さ
75
機能
耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質
カルレッツ(R)(No.4079)
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能
耐薬品、耐熱
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用
材質
パーフロ
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別
キングパーフロⅡOリング
材質
パーフルオロゴム
アダプターチューブ用Oリング。
種別
アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
型式
dN-150FPR
アズワン品番
62-2119-83
適合容器
反応容器:3000mL用
寸法DN(mm)
150
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様
固定用、JIS規格外
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-196~260
2018年トラスコ掲載ページ
2 0191
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)
-150~+250
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+250