- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- os-1のおすすめ人気ランキング
os-1のおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新2,052件の「os-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーエスワン」、「OS1」、「熱中症対策」などの商品も取り扱っております。
お店の出入り口や、店内に貼れる、かわいいイラストと4か国語(日本語、英語、韓国語、中国語)のステッカー
幅(mm)190高さ(mm)190
適合機種HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-ELXC1201, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KS5017, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LXC1000C, HD-LXC1200C, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-RF502, HD-RF619BK, HD-RX500A, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX520, HD-RX700A, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX719, HD-RX720, HD-RX900A, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX919, HD-RX920, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5, OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
1枚
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥21,980税込¥24,178
62日以内出荷
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 スライドアタッチメント
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)。背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合する品番をお選びください。別途取付ベースが必要です。
材質スチール色ブラック備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。加工無関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SHINKO(新興製作所)サンダー
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
1個
¥4,198税込¥4,618
3日以内出荷
ヤマトエンジニアリング異型ソケット
形状ストレートねじの種類(めねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合するスライドアタッチメントの品番をお選びください。別売のスライドアタッチメントが必要です。
適合ホイールサイズ:PCD150×5H/PCD139.7×6H材質スチール色ブラック備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。加工無関連部品【品番】NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A2 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
Festoサイレンサー
Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、音圧レベルは 60 dB ( A )です。この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-3068材質PEアズワン品番65-8022-08
1個
¥19,529税込¥21,482
7日以内出荷
1パック(2個)
¥249税込¥274
8日以内出荷
ライクイット収納バスケット
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べる収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
積み重ねができるバスケットタイプ。
3段まで積み重ね出来ます。
色ホワイト材質ポリプロピレン・スチール(クロームメッキ)サイズワイドL寸法(cm)34×46×25.5
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ParkTool(パークツール)ツールトレイ
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
1個
¥22,980税込¥25,278
欠品中