panasonic ジョイントボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「panasonic ジョイントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 分配器」、「電気 ジョイントボックス」、「端子付きジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×120×40.5 適合規格 (PS)E 質量(kg) 0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様 3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付 グリーン 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

適合電線(mm2) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
629 税込692
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質 ポリプロピレン 半透明 適合 (VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品 ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質 ポリプロピレン 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×90×90 耐熱温度(℃) 120
1個
80 税込88
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質 本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様 屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm) 179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)