pbiのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
182件の「pbi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peek」、「lanケーブルブーツ」、「ポリイミド」などの商品も取り扱っております。
手に付いたオイル、塗料など頑固な汚れを綺麗に落とす。
1箱(3L×4缶)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様 屋内形 材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
8,098 税込8,908
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様 屋内・屋外兼用形 材質 ABS樹脂 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm) 約6mmΦ
1袋(10個)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。 付属品 専用スポンジ 適合 車体色:全色対応(一部不可) トラスコ品番 561-3454 材質 界面活性剤、チオグリコール酸塩 内容量(L) 4 容器 ボトル 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類に ゴールド ねじ穴(Φmm) 5 ピッチ(inch) (ねじ穴)1
1パック(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷

1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5 全長(mm) 111.1 最大径(Φmm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
80 税込88
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです。
材質 【表面材】ポリオレフィン/ポリエステル不織布 【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布 【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂 枚数 36 適応腹囲(cm) 44~60 適応体重(kg) 12~22 足まわり(cm) 24~35
1個(1ケース×3個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです。
材質 【表面材】ポリオレフィン/ポリエステル不織布 【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布 【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂 枚数 24 適応腹囲(cm) 45~63 適応体重(kg) 13~28 足まわり(cm) 24~38
1個(1ケース×4個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

小動物や鳥の飛来による誤動作を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために、4ビーム同時遮光時と上下段個別遮光時の応答速度を個々に調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:35ms~500ms、上下段個別遮光時:100、200、300、500ms)。複数の赤外線センサーで直線警戒を行う場合や、多段警戒を行う場合に、赤外線パルスビームの変調周波数を切り替えることにより、相互干渉や回り込みを容易に避けることが可能です。(スイッチで1CH~4CHに切替可能です)。最大警戒距離内であれば、警戒距離に合わせて最適な感度余裕を自動設定します。電子音によりゲインロックの確認も容易に行えます。濃霧、豪雨、積雪等により赤外線受光レベルが一定以下にダウンした場合、警報信号とは別に環境悪化信号を出力します。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。霧、豪雨、霜、降雪等の悪天候時に自動的に受光感度をアップし誤動作を防止します。
材質 樹脂 ワインレッド 質量(g) 投光器:約1200、受光器:約1300 出力 環境/接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)、ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時出力(投・受光器とも)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片段ビーム遮断〔二重変調方式〕 配線接続 端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC10~30(極性なし) 消費電流(mA) 警戒時:85以下(最大120) 応答時間(秒) 4ビーム同時遮断:0.035~0.5、2ビーム個別遮断:0.1/0.2/0.3/0.5 使用周囲温度(℃) -25~+60 付加機能 変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断、機能、投光パワー切替機能、モニター出力、プログラマブル、AGC機能、オートゲインロック機能、受光ビーム選択機能 設置場所 屋外(IP55相当) 警報出力 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷) 表示灯 警報/赤色LED(受光器):警報出力時点灯、受光感度/赤色LED(受光器):受光感度減衰時点灯 光軸調整範囲 水平角:±90°、上下角:±10° 警戒距離 屋外100m以内 距離余裕 10倍(1000m)
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用。替え芯にまで環境配慮。
適合本体シリーズ名 ジムノック ボール径(Φmm) 0.7 特性 耐水性 繰り返し・詰め替え 対応
1本ほか
89 税込98
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)