- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- pcd測定器のおすすめ人気ランキング
pcd測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/14更新97件の「pcd測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ピッチノギス」、「穴径 測定器」、「スポークテンションメーター」などの商品も取り扱っております。
軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ
ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
色
シルバー
質量(g)
310
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)
10~150
トラスコ品番
161-4802
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
220
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
無
適合穴径(Φmm)
1~10
ジョウ寸法(mm)
100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)
5~150
トラスコ品番
161-4801
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
220
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
無
適合穴径(Φmm)
1~5
ジョウ寸法(mm)
60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)
0.01
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
(ジョウ)50
寸法H(mm)
71
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
Φ15
寸法E(mm)
Φ1.9
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
最大穴径(mm)
Φ14
デプスバー
無
ベース長(mm)
50
寸法G(mm)
32
角度θ(°)
40
最大許容誤差(μm)
SMPE:±50
特性
●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)
3~14
最小穴径(mm)
Φ3
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定値を直読出来るオフセット機能付き
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差
±1カウントを含まず
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
測定範囲(mm)
(上段):17~600、(下段):9~600
質量(kg)
2.4
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44 1個
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品
モニター電池(1個)
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)
±0.1
保存温度(℃)
-10~60
機能
ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)
0~80
取扱説明書
(0.5MB)
あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。
また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。
ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上
SPCC 鋼製
精度
±10°
質量(g)
12
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.01
質量(g)
550
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44 1個
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)
10~300
最小表示(mm)
0.01
寸法(mm)
(ジョウ)18~52
質量(g)
300
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)
±0.05
デプスバー
無
適合穴径(Φmm)
1~10
ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm)
690
質量(g)
835
適合範囲
18インチ~28インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。
センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。
材質
プラスチック
本体サイズ(mm)
全長145×全幅145×厚さ15
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷