pcxブレーキストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「pcxブレーキストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキストッパー」、「クラッチレバーボルト」、「自転車 ブレーキ パーキング」などの商品も取り扱っております。
PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 PCX150/125
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷




アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷

シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質 亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質 PP/ABS オレンジ 質量(g) 10 適合ハンドル径(Φmm) 34
1個
539 税込593
当日出荷

シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

LEAD125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
適合車種 LEAD125(13/07-)
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷

フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質 天然ゴム+ポリマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 左右セット 仕様 ニューパーキング機構(右側のみ) 材質 樹脂製レバー(鉄板インサート) 質量(g) 200(ペア)
1組
2,390 税込2,629
当日出荷

アジャスタブル(6段階調整機能)付きのフロントブレーキレバーです。
適合 NMAX 16-22 材質 アルミ
1個
9,300 税込10,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が動いてバイクが倒れることを防ぐ便利グッズ。本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキロックの脱落防止になります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合車種 NISSIN横型ブレーキ/クラッチマスターシリンダー共通補修部品
1個
299 税込329
当日出荷


PCXのシートはダンパーもスプリングも付いていないために、一番上げた状態でしか固定することができません。途中の位置では、手を離すと下がってしまいます。また、ハンドルを左右に切っている状態では、シートとハンドルが当たってしまい、シートが一番上まで上げることができず、中の荷物の出し入れが非常に不便です。シートストッパーは、ハンドルを切った状態でもシートを固定でき中の荷物の出し入れも簡単にできます。
適合車種 PCX150/125
1セット
4,698 税込5,168
9日以内出荷