- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph 試薬のおすすめ人気ランキング
ph 試薬のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新423件の「ph 試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph 測定 試薬」、「pH標準液」、「PH」などの商品も取り扱っております。
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
約250~500回分
測定方法
1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別
非危険物
EBM品番
7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種別
調製試薬
規格
PH 測定・緩衝液
等級
pH標準液 PH
名称
ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級
pH測定用指示薬 IN
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)
(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成
なし
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
76-59-5
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品
スポイト
成分
BTB溶液
TGK品番
238-80-63-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
1本
¥869
税込¥956
7日以内出荷
種別
約250~500回分
測定方法
1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
EBM品番
7515300
1個(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)
6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番
428-80-63-13
セット内容
ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
成分
BTB溶液
TGK品番
238-80-63-17
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様
色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。
測定範囲
pH4.0/pH11.5
容量
10ml
メーカー
パナソニック
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様
ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容
pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲
5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4
測定項目
残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)
±0.05
タイプ
1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)
対応