pw-10のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
959件の「pw-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PW-100」、「危険 ポール」、「駐車禁止ポール」などの商品も取り扱っております。
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング1位
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウランキング2位
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
1セット(10個)
158税込174
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製の使い捨てスプーン。気軽なおもてなしにぴったり。
材質天然木寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×11
1袋(100本)ほか
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598税込10,558
当日出荷

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
1個
159,800税込175,780
翌々日出荷

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
499,800税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)4.6全光束(Lm)500色温度(K)6500
1セット(2個)
4,788税込5,267
5日以内出荷

レジャーやパーティ、お弁当にも便利です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)190×265材質パルプ不織布加工抗菌・防臭
1セット(10本)
109税込120
当日出荷

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン長さ(cm)11内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
1袋(30本)ほか
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
878税込966
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
339税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
728税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など材質PE直径(Φmm)54ポール高さ(mm)約800ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
1本ほか
1,498税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)