- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- pw-10のおすすめ人気ランキング
pw-10のおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新958件の「pw-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PW-100」、「危険 ポール」、「穴埋めキャップ5mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SCS13A
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1組(1組)
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
1組(1組)
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。
材質
PA(ナイロン)
1組(1組)
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類
配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
木製の使い捨てスプーン。気軽なおもてなしにぴったり。
材質
天然木
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.2×11
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)
250
付属品
ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番
294-2925
質量(g)
600
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5×7・6×8
適合寸法(mm)
18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に
仕様
壁面取付型
トラスコ品番
817-3857
セット内容
取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本
幅(mm)
300
質量(kg)
7.7
色
ホワイト
高さ(mm)
670
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
189
電源(V)
100
消費電力(W)
995
騒音値(dB)
55
風速(m/s)
110
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。
電圧(V)
(対応)12~17
消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
500
色温度(K)
6500
1セット(2個)
¥4,788
税込¥5,267
5日以内出荷
レジャーやパーティ、お弁当にも便利です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×265
材質
パルプ不織布
加工
抗菌・防臭
1セット(10本)
¥109
税込¥120
当日出荷
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!!
支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
耐候性ポリプロピレン
長さ(cm)
11
内径(Φmm)
茎保持部:5.5×9.5
適合作物
トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色
白
防災・登山用に便利な水タンク
容量(L)
10
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など
材質
PE
直径(Φmm)
54
ポール高さ(mm)
約800
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90