rbs-10のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
43件の「rbs-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー」、「ブックタワー」、「コンベアトースター」などの商品も取り扱っております。
ジムノック0.5 赤 ゼブラランキング1位
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
1本
77税込85
当日出荷

ジムノック0.5 黒 ゼブラランキング2位
インク色先端ボール径(mm)0.5軸径(Φmm)11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
1本
79税込87
当日出荷

軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業ランキング3位
1個
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジムノック0.5 青 ゼブラランキング4位
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
1本
77税込85
当日出荷

オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)ランキング5位
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,498税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


日本オイルポンプオーブマークモータ
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー
1台
88,980税込97,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。材質主材:プリント紙化粧繊維板タイプ組立式外寸(cm)(約)幅29.5×奥行25×高さ108
1台(1台)
6,198税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
1個
20,980税込23,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
849税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
739税込813
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式片軸オートスイッチ有無あり
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

アサヒ技研HRB硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
1個ほか
11,980税込13,178
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)116寸法B(mm)8参考質量(g)152基本静定格荷重Co(N)11100基本動定格荷重C(N)6530
1個
62,980税込69,278
70日以内出荷