rbs-10のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
44件の「rbs-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性ボールペン 0.7」、「バンドソー」、「ブックタワー」などの商品も取り扱っております。
グリーン購入法 適合 シリーズ ジムノック エコマーク認定 認定 方式 ノック式 インク色 先端ボール径(mm) 0.5 インク 油性 色数 単色 色(軸) 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 17 112 177 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
77 税込85
当日出荷

インク色 先端ボール径(mm) 0.5 軸径(Φmm) 11.6 全長(mm) 140.1 質量(g) 9.9 シリーズ ジムノック エコマーク認定 認定 方式 ノック式 インク 油性 色数 単色 グリーン購入法 適合 色(軸) 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 17 112 177 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
79 税込87
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 シリーズ ジムノック エコマーク認定 認定 方式 ノック式 インク色 先端ボール径(mm) 0.5 インク 油性 色数 単色 色(軸) 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 17 112 177 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
77 税込85
当日出荷

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品 受け皿 質量(kg) 3.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 約1.1 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×27×24 タイマー設定 30分(1分刻み)
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本オイルポンプオーブマークモータ
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状 Φ25シャフト 幅7キー
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。 材質 主材:プリント紙化粧繊維板 タイプ 組立式 外寸(cm) (約)幅29.5×奥行25×高さ108
1台(1台)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(12.21MB) ベーン形式 ダブルベーン オートスイッチ有無 なし
1個
20,980 税込23,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質 炭素鋼(S45C)
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質 炭素鋼(S45C)
1個
739 税込813
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法 グロメット リード線(m) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (11.08MB) 軸形式 片軸 オートスイッチ有無 あり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アサヒ技研HRB硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様 (試験条件)JIS準拠 材質 C2600P・SUJ2 寸法(mm) Φ65x11/15 種類 ロックウェル
1個ほか
11,980 税込13,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考 C1すきま タイプ セパレータ付 シール 密封形 寸法d(mm) 100 寸法D(mm) 116 寸法B(mm) 8 参考質量(g) 152 基本静定格荷重Co(N) 11100 基本動定格荷重C(N) 6530
1個
62,980 税込69,278
69日以内出荷