- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- red line 15w-50のおすすめ人気ランキング
red line 15w-50のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新19件の「red line 15w-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルス カウンタ」、「2サイクルオイル FC」、「積算カウンター」などの商品も取り扱っております。
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。
サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。
特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。
ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。
泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50内容量(mL)946基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISN/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
ライン精機電磁トータルカウンタ
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)