- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- rs232c usb 変換ケーブル windows10のおすすめ人気ランキング
rs232c usb 変換ケーブル windows10のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「rs232c usb 変換ケーブル windows10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換ケーブル 232C」、「rs232c usb 変換ケーブル」、「9ピンD-SUBコネクタ 変換」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェース
USB仕様Ver.1.1準拠
コネクタ形状
USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)
電源
バスパワー(最大100mA)
動作環境
動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
セット内容
本体、取扱説明書
データ転送速度
最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
90
ポート数
1
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~95
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20~85
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
0~55
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
リモート ウェイク アップと電源管理対応
Windows/macOS/Linux対応
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)
428
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
36
ポート数
1
対応OS
Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~85
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~100
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
-10~80
ケーブル長(cm)
42.8
伝送速度(Mbps)
480(USB 2.0)
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)
430
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
40
対応OS
Windows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~65
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~80
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容
本体、取扱説明書/保証書
色
ブラックスケルトン
質量(g)
約58
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種
USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェース
USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
コントローラ
FTDI製 FT231X
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質
筐体:ABS樹脂
質量(g)
約55
電源電圧
DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種
USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約28×85×11
ケーブル長(cm)
85
インターフェイス
[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1
消費電流
平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータ
LED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ
接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェア
DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)
【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター。革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター。幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター。距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル。仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
長さ(mm)
914
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
56
対応OS
Windows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~65
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~80
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
91.4
伝送速度(Mbps)
1
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様
USB Specification 1.1準拠。USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。
付属品
専用PCドライバCD-ROM
適合機種
パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート)
長さ(m)
0.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ライトグレー
コネクタ形状
D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
ケーブル
非UL規格
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
2重シールド
結線方式
クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色
グレー
長さ(mm)
915
質量(g)
75
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.915
対応OS
Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~85
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)
-40~85
動作温度(℃)
0~70
ケーブル長(cm)
91.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル
色
ブラック
長さ(cm)
約90(ケーブルのみ)
コネクタ形状
USB Type-Aオス - D-Sub9ピンオス
全長(cm)
約100
オス形状
USB Type-A、D-Sub9ピン
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)
3
色
クロ
質量(g)
本体:45、USBケーブル:150
規格
RS-232C⇔USBコンバータケーブル
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0~45
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5
保存温度(℃)
-20~60
消費電流(mA)
30
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>
通信速度
~115.2kbps
コネクタ仕様
RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容
本体、取扱説明書/保証書
色
ブラックスケルトン
質量(g)
約74
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種
USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェース
USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
コントローラ
FTDI製 FT231X
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
1.8
色
黒
電圧(V)
5.0
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
入出力信号
L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2
USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に
付属品
ユーザーマニュアル×1
質量(kg)
0.04
電源
バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×34×16
動作温湿度範囲
温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ
USBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1
保管温度範囲(℃)
‐20~60
アズワン品番
64-8302-11
ケーブル長(cm)
35
データ転送速度
230Kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1
商品タイプ
変換器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状
-
メス形状
D-sub9ピン
コネクタ形状
D-sub9ピンメス - D-sub9ピンメス
対応機種
D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル
変換タイプ
メス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
色
グラファイト
規格
USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)
約0.5(コネクター含む)
対応OS
Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
適合機器
USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
消費電流(mA)
最大100以下
保証期間
1年間
シールド
3重シールド
電源供給方式
バスパワー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
約4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして
ケーブル長(mm)
914
コネクタ形状
USB(A)(オス) - D-sub9ピン
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
コネクタA
1× USB-A (USB 2.0)
コネクタB
1× D-Sub (9ピン)
対応OS
Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
適合規格
RS-2232、USB 1.1/2.0
対応プロトコル
RS-232
ボーレート
最大921.6 Kbps
フローコントロール制御
None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF
長さ(mm)
34
幅(mm)
45
高さ(m)
16
質量(g)
55
ケーブル長(m)
0.914
インターフェイス
シリアル
USBタイプ
USB 2.0
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷