- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- rs485 通信カードのおすすめ人気ランキング
rs485 通信カードのおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新249件の「rs485 通信カード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートI/O」、「無線LANコンバーター」、「RS 485」などの商品も取り扱っております。
Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換
キャッシュ機能により高速応答が可能
DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
接続方式
供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続
設置方法
単独設置形
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
質量(g)
432
電源(V)
DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付
ポート数
シリアル:2ポート
消費電力(W)
3.2
接続方式
ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:30×95×140mm
動作温度(℃)
-10~60
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u
プロトコル
ICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP
通信速度
50bps~921.6kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
1台
¥34,800
税込¥38,280
当日出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に
スイッチ
SW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×79×21
最大延長(m)
1200
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
データ転送速度
100Kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1
商品タイプ
変換器
質量(g)
100
データ転送速度
300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
接地
D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度(℃)
-10~60
使用コネクタ
9ピンD-SUB、M(雄)タイプ
ポート数
1(10BASE-T、100BASE-TX)
チャネル数
1ch
規格
VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)
浮遊粉塵
特にひどくないこと
腐食性ガス
ないこと
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。
トラスコ品番
207-9961
長さ(mm)
81.7
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
46
各種認証
CE
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
接続方法
RJ45コネクタ
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
適合機種
FX3S、FX3G
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
通信方式
半二重双方向
表示LED
RD、SD
通信速度
(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)
入出力占有点数
入出力占有なし
適合シーケンサ
FX3S、FX3G。FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
適合機種
FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)
0.08
電源
DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式
半二重双方向
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LED
RD、SD、POWER
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)
147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)。【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)
(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度
MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ
[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応。[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応。[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続
ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)
総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)
2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。
信号間は1500V高耐圧仕様です。
広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。
RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品
変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。
・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付
ポート数
2ポート
取付け方法
DINレール、壁
入力電源
DC12~4V
周囲温度(℃)
-20~80
伝送速度(Mbps)
10/100
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
関連資料
データシート(0.76MB)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
DC電源タイプ 。
RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。
信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps
型番
1085219
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。
トラスコ品番
207-9960
長さ(mm)
75.5
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
34.5
各種認証
CE
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う