- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- s-260-20のおすすめ人気ランキング
s-260-20のおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新88件の「s-260-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管クランプ」、「スライ ダックス」、「ボルトスライダ-」などの商品も取り扱っております。
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
出力電圧(V)
0~260
入力電圧(V)
単相200
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下
相数
単線2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)
0~260
入力電圧(V)
200
相数
単相2線
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
使用温度(℃)
-30~100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
60
曲げ強度(N/mm2)
36
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン
産業機械用エアーエレメントです。
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
規格
M7Xロ6.9X52L(13)
関連資料
展開図1(0.8MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.52MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.81MB)
図解No
BCS260RS-1 本体部品_No.4、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS3030 本体部品_No.4、MBS320-2T 本体部品_No.20、MBS260-4F 本体部品_No.4、MBS2320 本体部品_No.4、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS260-3C 本体部品_No.4、MBS200-2C 本体部品_No.20、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 モトカナグ_No.4、DB-S260-1C 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.20、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、ADS26AS 本体部品 モトカナグ_No.4、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-2F 本体部品_No.4、MBS200-1C 本体部品_No.20、MBS320-3F 本体部品_No.4、MBS2600T 本体部品_No.4、MBS3030T 本体部品_No.4など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
端子形状
サーフェスマウント端子
規格
PL(コウニユウE/G)カリハ
関連資料
展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.79MB)
図解No
NK25D 本体部品_No.21、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.6、BCS26M 貼りマーク部品 チユウイマーク_No.1、MB-310HU-SC 本体部品_No.21、BC310H 本体部品 チユウイマーク_No.23、KM23 B 本体部品_No.30、JC234DXL 本体部品_No.29、MBS-220H 本体部品_No.12、JC261DXL 本体部品_No.27、DB233D L 本体部品_No.22、TK263 L 本体部品_No.24、AC26S 本体部品 チユウイマーク_No.36、AC266STD 本体部品 チユウイマーク_No.20、TK260DX 本体部品_No.26、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB-310HU 本体部品_No.22、MTL235SP 貼りマーク部品_No.2、NK20B 本体部品_No.17、KC23RX 本体部品_No.16、KC230RSG 本体部品_No.18、MB2303MG チップソー 本体部品_No.21、AC20 本体部品 チユウイマーク_No.26など
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
適合機種
BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)
160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
規格
M5X0.81シユ
部品名称
6カクナツト M5X0.8
関連資料
展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)
図解No
MB260U 本体部品_No.20、MB200-1L 本体部品_No.23、MB200G 本体部品_No.23、DB21D B 本体部品_No.18、MB260AU 本体部品_No.20、MB200U 本体部品_No.18、MB260L 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.50、DB26D-C L 本体部品_No.38、MB260AUA-C 本体部品_No.20、MBS320-2T 本体部品_No.50、MBS260-2C 本体部品_No.50、DB21D 2G 本体部品_No.23、DB-S260-2 本体部品_No.50、MBS320-1 本体部品_No.50、MBS200 本体部品_No.50、MB260L 本体部品_No.38、MBS200-2C 本体部品_No.50、MB200-1U 本体部品_No.18、MBS200-1C 本体部品_No.50、DB21D-1 L 本体部品_No.35、DB-S320-2 本体部品_No.50、MB260G-C 本体部品_No.25、DB21D-1 L 本体部品_No.23、MB320L 本体部品_No.30など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
260
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
備考
21~24フクム
部品名称
ケースアセンブリ
関連資料
展開図1(1.1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.01MB)
図解No
RBL300S エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.20、BC260RS-1 エンジン キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BC260RS エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.22、MB261EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、KC260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BCS260RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、GD301 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.20、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、GKB2610EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、MB261EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、MDJ3001-15 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格
WB112-288#41
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解No
MK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ジェット_No.11、SD048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ジェット_No.11、DB-S260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、HG2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.3、SD048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ジェット_No.11、DB-S320 01 エンジン キャブレタなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷